Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4GGN4 Spring Snap Hd Steel L 2 In | AD7TRX

APPROVED VENDOR 4GGN4 Spring Snap Hd Steel L 2 In

Finns i lager
Artikel: AD7TRX Modell: 4GGN4
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
24SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Snap, Heavy Duty
Öga inuti Dia.1 / 4 "
FinishSvart harts
MaterialMjukt stål deformerat
Max. Ladda175 lb.
Total längd2"
Snäppöppning1 / 4 "
Tjocklek3 / 16 "
TypBelastningsgrad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Tillämpningsbegränsningar (inte för lyft)

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.FinishMaterialMax. LaddaTotal längdSnäppöppningTjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 4FCE2 Fjäder Snap Hd Stål L 2 In | AD7LFY 4FCE25 / 16 "Zink-pläteradStål175 lb.2"1 / 4 "3 / 16 "18SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCE3 Fjäder Snap Hd Stål L 4 In | AD7LFZ 4FCE39 / 16 "Zink-pläteradStål675 lb.4"1 / 2 "3 / 8 "50SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCE4 Fjäderknapp Hd Stål L 4 3/4 tum | AD7LGA 4FCE411 / 16 "Zink-pläteradStål820 lb.4.75 "5 / 8 "7 / 16 "77SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCE5 Fjäder Snap Hd Stål L 2 In | AD7LGB 4FCE55 / 16 "Rostfritt 316Ståltråd200 lb2"1 / 4 "3 / 16 "51SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCE6 Fjäder Snap Hd Stål L 2 3/8 tum | AD7LGC 4FCE63 / 8 "Rostfritt 316Ståltråd280 lb.2.375 "5 / 16 "1 / 4 "68SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCE7 Fjäderknapp Hd Stål L 3 1/8 tum | AD7LGD 4FCE71 / 2 "Rostfritt 316Ståltråd500 lb3.125 "3 / 8 "5 / 16 "115SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4FCE8 Spring Snap Hd Steel L 4 In | AD7LGE 4GGR2 4FCE85 / 8 "Rostfritt 316Ståltråd600 lb4"1 / 2 "3 / 8 "178SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGN4 Spring Snap Hd Steel L 2 In
24SEK /enhet