Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4TT16 Push On Slangpropp 1/2 tum Id x 3/8 tum Mnpt | AD9NJL

APPROVED VENDOR 4TT16 Push On Slang Hulling 1/2 tum Id x 3/8 tum Mnpt

Finns i lager
Artikel: AD9NJL Modell: 4TT16
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck på slangmontering
Passande stilRakt
Slang-ID1 / 2 "
Slang inuti Dia.1 / 2 "
MaterialMässing
Max. Arbetstryck250 PSI
Tråd storlek3/8 (M) NPT
Gängtyp(M) NPT
TypTryck på slangmontering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSlang-IDSlang inuti Dia.Tråd storlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 4TT17 Push On Slangpropp 3/4 tum Id x 1/2 tum Mnpt | AD9NJM 4TT173 / 4 "3 / 4 "1/2 (M) NPT89SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4TT18 Push On Slang Barb 3/4 tum Id x 3/4 tum Mnpt | AD9NJN 4TT183 / 4 "3 / 4 "3/4 (M) NPT118SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5A251 Push On Slang Barb 1/4 tum Id x 1/8 Mnpt | AE2YXL 5A2511 / 4 "1 / 4 "1/8 (M) NPT31SEK
GODKÄND SÄLJARE 5A252 Push On Slang Barb Barb 1/4 tum Id x 1/4 Mnpt | AE2YXM 5A2521 / 4 "1 / 4 "1/4 (M) NPT32SEK
GODKÄND SÄLJARE 5A253 Push On Slangpropp 3/8 tum Id x 1/4 Mnpt | AE2YXN 5A2533 / 8 "3 / 8 "1/4 (M) NPT34SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5A254 Push On Slang Barb 3/8 tum Id x 3/8 Mnpt | AE2YXP 5A2543 / 8 "3 / 8 "3/8 (M) NPT47SEK
GODKÄND SÄLJARE 5A255 Push On Slangpropp 1/2 tum Id x 1/2 Mnpt | AE2YXQ 5A2551 / 2 "1 / 2 "1/2 (M) NPT65SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4TT16 Push On Slang Hulling 1/2 tum Id x 3/8 tum Mnpt
46SEK /enhet