Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4WKA9 Nippel 1/8 tum 316 rostfritt stål 12 tum Längd Schema 80 | AE2CNM

APPROVED VENDOR 4WKA9 Nippel 1/8 tum 316 rostfritt stål 12 tum Längd Schema 80

Finns i lager
Artikel: AE2CNM Modell: 4WKA9
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
181SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd12 "
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck250 psi
Utanför Dia.0.405 "
Rörstorlek1 / 8 "
tidtabell80
Sömlös / SvetsadeSömlös
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.
GängtypNPT
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGrundläggande anslutningstypInuti Dia.ArtikelLängdUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 4TPN2 Nippel 1/8 tum 316 rostfritt stål Stäng schema 80 | AD9MXX 4TPN2Fullt gängat1 / 4 "Stäng rörnippelnStänga0.405 "1 / 8 "1 / 16 "56SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TPN3 Nippel 1/4 tum 316 rostfritt stål Stäng schema 80 | AD9MXY 4TPN3Fullt gängat1 / 4 "Stäng rörnippelnStänga0.54 "1 / 4 "3 / 16 "62SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TPN4 Nippel 3/8 tum 316 rostfritt stål Stäng schema 80 | AD9MXZ 4TPN4Fullt gängat1 / 2 "Stäng rörnippelnStänga0.675 "3 / 8 "3 / 16 "77SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TPN5 Nippel 1/2 tum 316 rostfritt stål Stäng schema 80 | AD9MYA 4TPN5Fullt gängat1 / 2 "Stäng rörnippelnStänga0.84 "1 / 2 "3 / 16 "100SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TPN6 Nippel 3/4 tum 316 Rostfritt stål Stäng schema 80 | AD9MYB 4TPN6Fullt gängat3 / 4 "Stäng rörnippelnStänga1.05 "3 / 4 "3 / 16 "133SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TPN7 Nippel 1 tum 316 rostfritt stål Stäng schema 80 | AD9MYC 4TPN7Fullt gängat1"Stäng rörnippelnStänga1.315 "1"3 / 16 "179SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TPN8 Nippel 1 1/4 tum 316 rostfritt stål Stäng schema 80 | AD9MYD 4TPN8Fullt gängat1.25 "Stäng rörnippelnStänga1.66 "1.25 "3 / 16 "140SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4WKA9 Nippel 1/8 tum 316 rostfritt stål 12 tum Längd Schema 80
181SEK /enhet