Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5XA28 Threaded Insert, 3PK | AE7DQG

APPROVED VENDOR 5XA28 gängad insats, 3PK

Finns i lager
Artikel: AE7DQG Modell: 5XA28
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
901SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckellåsning Trådinsats
Borrstorlek10.80mm
Extern trådstorlekM12 x 1.25
InstallationVerktyg 5XA42
Intern trådklass6H
Intern gängstorlekM8 x 1.25
Längd12 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Full tråddjup13.5mm
Tryck på StorlekarM12 x 1.25mm
Gängtypmetrisk
Typ4 Låstangenter
VäggtypTunn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

    • Extern trådklass (6G)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA28 gängad insats, 3PK
901SEK /packa