Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6ALC5 Tryck på omkopplare Manuell 375 Psig | AE7UGM

APPROVED VENDOR 6ALC5 Tryck Switch Manual 375 Psig

Finns i lager
Artikel: AE7UGM Modell: 6ALC5
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
187SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
Kapillärlängd48 In.
Olika tryck375 PSI
KapslingNEMA 1
Funktion För att skydda kompressorns förlust av kylmedel i kommersiella kyl- och luftkonditioneringssystem
MonteringUniversell
Öppna (PSI)375
Tryckanslutning1/4 "kvinnlig SAE
Mätområde150 till 700 psi
ÅterställaManuell
Växla åtgärdÖppnas vid högt tryck
Byt typSPST
TypHög

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALC5 Tryck Switch Manual 375 Psig
187SEK /enhet