Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6AZE9 Mässing med lång nippel 3/4 x 2 tum - Förpackning med 5 | AE7WYR

APPROVED VENDOR 6AZE9 mässing med lång bröstvårta 3/4 x 2 tum - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AE7WYR Modell: 6AZE9
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
478SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörnippel
förbindelseNPT
Längd2"
MaterialMässing
Rörstorlek3 / 4 "
Tryck1200 PSI
Temp. Räckvidd-65 till 250 grader F
TypRörnippel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7412200025
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 6AZE0 Lång nippelmässing 1/8 x 1 1/2 tum - Förpackning med 10 | AE7WYG 6AZE01.5 "1 / 8 "152SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZE1 Mässing med lång nippel 1/8 x 2 tum - Förpackning med 10 | AE7WYH 6AZE12"1 / 8 "256SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZE2 mässing med lång nippel 1/4 x 1 1/2 tum - Förpackning med 10 | AE7WYJ 6AZE21.5 "1 / 4 "219SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZE3 Mässing med lång nippel 1/4 x 2 tum - Förpackning med 10 | AE7WYK 6AZE32"1 / 4 "325SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZE4 Mässing med lång nippel 3/8 x 1 1/2 tum - Förpackning med 10 | AE7WYL 6AZE41.5 "3 / 8 "373SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZE5 Mässing med lång nippel 3/8 x 2 tum - Förpackning med 10 | AE7WYM 6AZE52"3 / 8 "456SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZE6 Mässing med lång nippel 1/2 x 1 1/2 tum - Förpackning med 10 | AE7WYN 6AZE61.5 "1 / 2 "509SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZE9 mässing med lång bröstvårta 3/4 x 2 tum - förpackning om 5
478SEK /enhet