Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 6FAL5 Flaska 125 ml 4 uns bred mun - förpackning med 12 | AE8RNR

APPROVED VENDOR 6FAL5 flaska 125 ml 4 ounce bred mun - förpackning om 12

Finns i lager
Artikel: AE8RNR Modell: 6FAL5
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
716SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialPlast
Kroppsfärggenomskinlig
Body Materialpolypropylen
Kapacitet125 ml / 4 oz.
Stängningsfärggenomskinlig
Stängningsmaterialpolypropylen
Diameter50mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd99mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek38-415 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterHöjdMunSkruvstängningsstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 6FAL3 Flaska 250 ml 8 uns smal mun - förpackning med 12 | AE8RNP 6FAL3250 ml / 8 oz.61mm133mmSmal24-415 mm480SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6FAL4 flaska 60 ml 2 uns bred mun - förpackning med 12 | AE8RNQ 6FAL460 ml / 2 oz.39mm86mmbrett28-415 mm440SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6FAL6 Flaska 250 ml 8 uns bred mun - förpackning med 12 | AE8RNT 6FAL6250 ml / 8 oz.61mm131mmbrett43-415 mm831SEK
GODKÄND SÄLJARE 6FAL7 Flaska 500 ml 16 uns bred mun - förpackning med 12 | AE8RNU 6FAL7500 ml / 16 oz.73mm168mmbrett53-415 mm1 255 kr
GODKÄND SÄLJARE 6FAL8 flaska 1000 ml 32 uns bred mun - förpackning med 6 | AE8RNV 6FAL81,000 ml / 32 oz.91mm199mmbrett63-415 mm1 258 kr
GODKÄNT SÄLJARE 6FAP7 Flaska 2000 ml 64 uns bred mun | AE8RPQ 6FAP72,000 ml / 64 oz.120mm244mmbrett100-415 mm362SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6FAP8 Flaska med handtag 4000ml 128 uns bred mun | AE8RPR 6FAP84,000 ml / 128 oz.153mm288mmbrett100-415 mm476SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAL5 flaska 125 ml 4 ounce bred mun - förpackning om 12
716SEK /enhet