Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 6FAL6 Flaska 250 ml 8 uns bred mun - förpackning med 12 | AE8RNT

APPROVED VENDOR 6FAL6 flaska 250 ml 8 ounce bred mun - förpackning om 12

Finns i lager
Artikel: AE8RNT Modell: 6FAL6
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
875SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialPlast
Kroppsfärggenomskinlig
Body Materialpolypropylen
Kapacitet250 ml / 8 oz.
Stängningsfärggenomskinlig
Stängningsmaterialpolypropylen
Diameter61mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd131mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek43-415 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterHöjdMunSkruvstängningsstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 6FAL3 Flaska 250 ml 8 uns smal mun - förpackning med 12 | AE8RNP 6FAL3250 ml / 8 oz.61mm133mmSmal24-415 mm460SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6FAL4 flaska 60 ml 2 uns bred mun - förpackning med 12 | AE8RNQ 6FAL460 ml / 2 oz.39mm86mmbrett28-415 mm463SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6FAL5 Flaska 125 ml 4 uns bred mun - förpackning med 12 | AE8RNR 6FAL5125 ml / 4 oz.50mm99mmbrett38-415 mm716SEK
GODKÄND SÄLJARE 6FAL7 Flaska 500 ml 16 uns bred mun - förpackning med 12 | AE8RNU 6FAL7500 ml / 16 oz.73mm168mmbrett53-415 mm1 321 kr
GODKÄND SÄLJARE 6FAL8 flaska 1000 ml 32 uns bred mun - förpackning med 6 | AE8RNV 6FAL81,000 ml / 32 oz.91mm199mmbrett63-415 mm1 325 kr
GODKÄNT SÄLJARE 6FAP7 Flaska 2000 ml 64 uns bred mun | AE8RPQ 6FAP72,000 ml / 64 oz.120mm244mmbrett100-415 mm383SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6FAP8 Flaska med handtag 4000ml 128 uns bred mun | AE8RPR 6FAP84,000 ml / 128 oz.153mm288mmbrett100-415 mm462SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAL6 flaska 250 ml 8 ounce bred mun - förpackning om 12
875SEK /enhet