Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 6GU62 Machine Screw Pan M3 X 0.50 X 4 L, 25PK | AE8ZVH

APPROVED VENDOR 6GU62 Maskinskruvpanna M3 X 0.50 X 4 L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE8ZVH Modell: 6GU62

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

58SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.5.5mm
Huvudhöjd2.15mm
Head TypPan
Längd4"
MaterialFastighetsklass 4.8 Stål
Rockwell HårdhetB71 till B99
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet60,900 PSI
Tråd storlekM3 x 0.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6GU62 Maskinskruvpanna M3 X 0.50 X 4 L, 25PK
58SEK /packa