Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR DHO-34SA Retaining Ring Internal Bore Diameter 34mm | AE3FQM 5DA16

APPROVED VENDOR DHO-34SA Låsring invändig diameter 34 mm

Finns i lager
Artikel: AE3FQM Modell: DHO-34SAKorsreferens: 5DA16
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
117SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
FinishEnkel
Passar spårdjup0.85mm
Passar Groove Dia.35.70mm
Passar spårbredd1.6mm
För Bore Dia.34mm
Gratis OD36.50mm
Groove Dia. Tolerans+ 0.25mm
Hål Dia.2.5mm
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek1.5mm
Tjocktolerans-0.060mm
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-34SA Låsring invändig diameter 34 mm
117SEK /enhet