Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE GGS_2NZA4 Y Sil 2 tum Fnpt brons | AE9YCE 6NPX4

APPROVED VENDOR GGS_2NZA4 Y Sil 2 tum Fnpt brons

Finns i lager
Artikel: AE9YCE Modell: GGS_2NZA4Korsreferens: 6NPX4
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
2 051 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)2"
Klass300
förbindelseFNPT
AnslutningstypFNPT x FNPT
PackningsmaterialPTFE
Höjd3 9 / 16 "
Husets materialBronze
Längd2 4 / 5 "
MaterialBronze
Max. Tryck400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F
Maska20
Rörstorlek2"
screenRostfritt stål
Skärmområde (kvadrat-)2.152 "
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek2.152 "
SealPTFE
Storlek2"
Bredd5 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMax. TryckSkärmstorlekStorlekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE GGS_2NZA5 Y Sil 2-1 / 2 tum Fnpt Brons | AE9YCF 6NPX5 GGS_2NZA55.875 "300 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F2.743 "2.5 "9 1 / 16 "4 268 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA4 Y Sil 2 tum Fnpt brons
2 051 kr /enhet