Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M55000.200.0120 Insexskruv Rostfritt stål M20 X 2.50, 120 mm Längd, 5PK | AB8DMM 25DC88

APPROVED VENDOR M55000.200.0120 Insexskruv av rostfritt stål M20 X 2.50, 120 mm längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8DMM Modell: M55000.200.0120Korsreferens: 25DC88
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
1 184 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM20 x 2.5
DiameterM20
FinishEnkel
GradeA4
Huvudhöjd12.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd30mm
Längd under huvudet120mm
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd46mm
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC46mm
Tråd storlek2.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7411
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55000.200.0120 Insexskruv av rostfritt stål M20 X 2.50, 120 mm längd, 5PK
1 184 kr /packa