Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE STR602015C24 Axelskruv 1-1 / 8-7 x 1 1/2 tum Längd | AB8JMY 25L547

APPROVED VENDOR STR602015C24 Axelskruv 1-1/8-7 x 1 1/2 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AB8JMY Modell: STR602015C24Korsreferens: 25L547

Få det Maj 8, Onsdag
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
7 252 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek7 / 8 "
VäxeltypHex Socket
Huvud Dia.2.095-2.125 "
Huvudhöjd0.98 "
Head StyleStandard
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns70000 psi
Rockwell HårdhetB55
Ren styrkaINTE BETYGSATT
Axeldia.1.5 "
Axellängd1.5 "
Axellängdstolerans+ .25 / -0.00mm
System för mätningInch
Temp. RäckviddInte betygsatt
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR STR602015C24 Axelskruv 1-1/8-7 x 1 1/2 tum Längd
7 252 kr /enhet