Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR TBC1212.1-100 Semi-Tubular Nit 3/16 X 3/8 Inch, 100PK | AA9WZL 1HBX2

APPROVED VENDOR TBC1212.1-100 Halvrörsnit 3/16 X 3/8 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9WZL Modell: TBC1212.1-100Korsreferens: 1HBX2

Få det Maj 8, Onsdag
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
507SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-rörformig nit
FinishEnkel
Grip Range0.245 till 0.285 "
Huvud Dia.0.375 "
Huvudhöjd0.06 "
Head TypTruss
Hålstorlek0.201 "
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd3 / 8 "
NittmaterialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TBC1212.1-100 Halvrörsnit 3/16 X 3/8 tum, 100PK
507SEK /packa