Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR TFC0914.1-25 Semi-Tubular Rivet 9/64 X 7/16 Inch, 25PK | AA9XCV 1HEE5

APPROVED VENDOR TFC0914.1-25 Halvrörsnit 9/64 X 7/16 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA9XCV Modell: TFC0914.1-25Korsreferens: 1HEE5

Få det Maj 8, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

286SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-rörformig nit
FinishEnkel
Grip Range0.337 till 0.367 "
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.04 "
Head TypTruss
Hålstorlek0.156 "
Niten Dia.9 / 64 "
Nittlängd7 / 16 "
NittmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8308203000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TFC0914.1-25 Halvrörsnit 9/64 X 7/16 tum, 25PK
286SEK /packa