Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01080.031.0062 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 5/8, 100PK | AB8FVR 25J635

APPROVED VENDOR U01080.031.0062 Socket Set Skruvkopp 5/16-18 X 5/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FVR Modell: U01080.031.0062Korsref.: 25J635 / 159J69

Få det Maj 20, Måndag
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
384SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass2A
Decimal ekvivalent0.312 "
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypFyrkant
FinishEnkel
Huvudhöjd15 / 64 "
Huvudets bredd5 / 16 "
Material1018-1022 Kolstål
Total längd5 / 8 "
Punkt Dia.5 / 32 "
Punktmaterial1018/1022 Stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHR15N 83 min ythårdhet
Tråd storlek5 / 16-18
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5378
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.031.0062 Socket Set Skruvkopp 5/16-18 X 5/8, 100PK
384SEK /packa