Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04005.112.0500 Structural Bolt 1-1/8-7 5 Length, 5PK | AB3GNC 1TB26

APPROVED VENDOR U04005.112.0500 Strukturell bult 1-1/8-7 5" Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3GNC Modell: U04005.112.0500Korsreferens: 1TB26 / 167A54

Få det Maj 22, Onsdag
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
903SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishEnkel
GradeA325
Huvud Dia.1-13 / 16 "
Huvudhöjd11 / 16 "
MaterialStål
Total längd5"
Rockwell HårdhetC19 till C31
Draghållfasthet105,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek8
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.095
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.112.0500 Strukturell bult 1-1/8-7 5" Längd, 5PK
903SEK /packa