Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08450.050.0600 Hex Lag Screw Galvanised 1/2 X 6 L, 25PK | AB2DUB 1LE69

APPROVED VENDOR U08450.050.0600 Hex Lag-skruv galvaniserad 1/2 X 6 L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB2DUB Modell: U08450.050.0600Korsreferens: 1LE69
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
532SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishVarmt förzinkat
Grade1
Hexstorlek3 / 4 "
Längd6"
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek1 / 2 "
Storlek1 / 2 "
System för mätningInch
TrådstilDelvis gängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.27
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7318110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHexstorlekArtikelLängdMaterialSkruvstorlekStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 27AL1/4X2-1/2 sexkantsskruv 18-8 1/4 x 2 1/2 tums längd - förpackning om 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Enkel7 / 16 "Hex Lag Skruv2.5 "18-8 rostfritt stål-1 / 4 "8 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0600 Hex Lag-skruv galvaniserad 1/2 X 6 L, 25PK
532SEK /packa