Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U31702.021.0075 Borrskruv #12-14 3/4 L, 100PK | AB9LDC 2DU79

APPROVED VENDOR U31702.021.0075 Borrskruv #12-14 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9LDC Modell: U31702.021.0075Korsreferens: 2DU79
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
106SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Borrpunktslängd0.353 "
Borrpunktsstorlek#3
Förarstorlek5 / 16 "
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvudhöjd0.155 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.305 "
Längd3 / 4 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek# 12-14
TypSjälvborrning med neoprenbricka
Bricka OD0.432 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3434
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBorrpunktsstorlekVäxeltypFörarstorlekFinishHuvud Dia.HuvudhöjdHexbreddLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR T08100HDUC-G100 Borrskruv #8-18 x 1 tum - paket med 100 | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex tvättmaskin1 / 4 "Enkel0.334 "0.152 "0.245 till 0.25 "1"431SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U31702.021.0075 Borrskruv #12-14 3/4 L, 100PK
106SEK /packa