Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51215.016.0050 Machine Screw Truss 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB9FFG 2CU67

APPROVED VENDOR U51215.016.0050 Maskinskruvfackverk 8-32 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9FFG Modell: U51215.016.0050Korsreferens: 2CU67 / 127D32
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
97SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.384-0.364 "
Huvudhöjd0.102 till 0.088 "
Head TypTruss
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1368
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.016.0050 Maskinskruvfackverk 8-32 X 1/2 L, 100PK
97SEK /packa