Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51410.075.0005 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 3/4 Inch, 20PK | AE8TAW 6FDH0

APPROVED VENDOR U51410.075.0005 Platt bricka 18-8 rostfritt stål Passar 3/4 tum, 20PK

Finns i lager
Artikel: AE8TAW Modell: U51410.075.0005Korsreferens: 6FDH0

Få det Maj 16, Torsdag
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
177SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
Ungefär. Pkg. Antal20
FinishEnkel
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.0.781
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1.75 "
Package Vikt1.100 kg
Rockwell HårdhetC20 till C45
Tjocklek0.075 "
Tjocktolerans+/- 0.005 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4702
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WAS40414 Flat Bricka 18-8 rostfritt stål Passar 1/4 tum - paket med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 till 0.08 "-Standard120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.075.0005 Platt bricka 18-8 rostfritt stål Passar 3/4 tum, 20PK
177SEK /packa