Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51900.037.0250 Hex Lag Screw 18-8 3/8 X 2 1/2, 25PK | AB3TBF 1VB63

APPROVED VENDOR U51900.037.0250 Sexkantsfördröjningsskruv 18-8 3/8 X 2 1/2, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB3TBF Modell: U51900.037.0250Korsreferens: 1VB63
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
308SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishEnkel
Hexstorlek9 / 16 "
Längd2.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Skruvstorlek3 / 8 "
Storlek3 / 8 "
System för mätningInch
TrådstilDelvis gängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7988
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318110000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishHexstorlekArtikelLängdMaterialSkruvstorlekStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 27AL1/4X2-1/2 sexkantsskruv 18-8 1/4 x 2 1/2 tums längd - förpackning om 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Enkel7 / 16 "Hex Lag Skruv2.5 "18-8 rostfritt stål-1 / 4 "8 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.037.0250 Sexkantsfördröjningsskruv 18-8 3/8 X 2 1/2, 25PK
308SEK /packa