Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U69316.019.0130 Nitmutter Flänsad aluminium 10-24 X 0.594, 50PK | AE4WXU 5NNJ3

APPROVED VENDOR U69316.019.0130 Nitmutter Flänsad aluminium 10-24 X 0.594, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE4WXU Modell: U69316.019.0130Korsreferens: 5NNJ3
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
119SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.0.250 "
Borrstorlek1 / 4 "
FinishEnkel
Flänsdia.0.406 "
Grip Range0.080 till 0.130 "
Huvud Dia.0.406 "
Huvudhöjd0.038 "
Hålstorlek0.250 "
Längd0.594 "
MaterialAluminium
Mutter typFlänsad
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8186
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7616109030
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.019.0130 Nitmutter Flänsad aluminium 10-24 X 0.594, 50PK
119SEK /packa