Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z0458 Fender Bricka Zink Passar 1/4 tum, 50PK | AD6UME 4ARW1

APPROVED VENDOR Z0458 Fender Bricka Zink Passar 1/4 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AD6UME Modell: Z0458Korsreferens: 4ARW1

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
Finishzink
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.17 / 64 "
MaterialStål
Utanför Dia.9 / 16 "
Package Vikt0.14 kg
Rockwell HårdhetB40
Storlek1 / 4 "
Tjocklek0.047 "
Tjocktolerans+/- 0.005 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR Z0463 Fender Bricka Zink Passar 1/4 tum - förpackning om 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "272SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0458 Fender Bricka Zink Passar 1/4 tum, 50PK
47SEK /packa