Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z9181-BEV-H Plattbricka fasat stål Passar 1/4 tum, 25PK | AE6GGU 5RU92

APPROVED VENDOR Z9181-BEV-H platt bricka fasat stål Passar 1/4 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE6GGU Modell: Z9181-BEV-HKorsreferens: 5RU92
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
226SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfasad bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.9 / 32 "
MaterialFallhärdat stål
Utanför Dia.5 / 8 "
Rockwell HårdhetB49
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Typavfasade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9181-BEV-H platt bricka fasat stål Passar 1/4 tum, 25PK
226SEK /packa