Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AQUASOL WELDING SS-38-18 Svetsuppriktningsstift 1/8 x 4 tum, pack 50 | AA8EAB 18C623

AQUASOL WELDING SS-38-18 svetsuppriktningsstift 1/8 x 4 tum, pack 50

Finns i lager
Artikel: AA8EAB Modell: SS-38-18Korsreferens: 18C623

Få det Maj 7, Tisdag
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
533SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsinställningspinne
Längd1/8 x 4 "
MaterialVattenlösligt papper och limbelagt vattenlösligt papper
TypShim

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8515902000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Eliminera gissningsarbetet vid rörsvetsning. Den mest avancerade metoden för att bibehålla konsekventa och exakta luckor på rör, plattor och flänsar som krävs av AWS-koder D1.1 Thru D1.6, och API 1101 Rörkoder. Tillverkad av EPA-godkänd Aquasol (R) Water Sol

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
AQUASOL WELDING SS-38-132 Svetsuppriktningsstift 1/32 x 4 tum, pack 50 | AA8DZY 18C620 SS-38-1321/32 x 4 "386SEK
AQUASOL WELDING SS-38-16 Welding Alignment Stick 1/16 x 4 tum, pack 50 | AA8DZZ 18C621 SS-38-161/16 x 4 "435SEK
AQUASOL WELDING SS-38-332 Svetsuppriktningsstift 3/32 x 4 tum, pack 50 | AA8EAA 18C622 SS-38-3323/32 x 4 "466SEK
AQUASOL WELDING SS-2-38-132 Vattenlösliga riktstift, storlek 3/8 x 2 x 1/32 tum | CD6KXL SS-2-38-132-3SEK
AQUASOL WELDING SS-2-38-16 Vattenlösliga riktstift, storlek 3/8 x 2 x 1/16 tum | CD6KXM SS-2-38-16-3SEK
AQUASOL WELDING SS-2-38-332 Vattenlösliga riktstift, storlek 3/8 x 2 x 3/32 tum | CD6KXN SS-2-38-332-4SEK
AQUASOL WELDING SS-2-38-18 Vattenlösliga riktstift, storlek 3/8 x 2 x 1/8 tum | CD6KXP SS-2-38-18-4SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUASOL WELDING SS-38-18 svetsuppriktningsstift 1/8 x 4 tum, pack 50
533SEK /enhet