Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 740DF-M2L-80 Säkerhetsventil 3/4 x 1 80 Psi | AF9YNW 30VY10

AQUATROL SAFETY VALVES 740DF-M2L-80 säkerhetsventil 3/4 x 1 80 Psi

Finns i lager
Artikel: AF9YNW Modell: 740DF-M2L-80Korsreferens: 30VY10
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
3 193 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialMässing / Brons
SkivmaterialRostfritt stål
Fabriksinställt tryck80 psi
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek1"
UtloppstypFNPT
Totala höjden7.375 "
Total längd7.375 "
SittmaterialMässing / rostfritt stål
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd-320 grader till 406 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481400000

Produktvarianter

ProduktModellFabriksinställt tryckInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTestspakPris
AQUATROL SÄKERHETSVENTIL 740EF-M2L-15 Säkerhetsventil 1 x 1-1/4 15 Psi | AF9YLG 30VY21 740EF-M2L-1515 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nej3 870 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 740EF-M2L-25 Säkerhetsventil 1 x 1-1/4 25 Psi | AF9YLH 30VY22 740EF-M2L-2525 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nej3 870 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 740EF-M2L-30 Säkerhetsventil 1 x 1-1/4 30 Psi | AF9YLJ 30VY23 740EF-M2L-3030 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nej3 870 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTIL 740EF-M2L-40 Säkerhetsventil 1 x 1-1/4 40 Psi | AF9YLK 30VY24 740EF-M2L-4040 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nej3 870 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 740EF-M1A-90 Säkerhetsventil 1 x 1-1/4 90 Psi | AF9YLL 30VZ38 740EF-M1A-9090 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Ja3 941 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTILER 740EF-M1A-100 Säkerhetsventil 1 x 1-1/4 100 Psi | AF9YLM 30VZ39 740EF-M1A-100100 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Ja3 941 kr
AQUATROL SÄKERHETSVENTIL 740EF-M1A-125 Säkerhetsventil 1 x 1-1/4 125 Psi | AF9YLN 30VZ40 740EF-M1A-125125 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Ja3 941 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 740DF-M2L-80 säkerhetsventil 3/4 x 1 80 Psi
3 193 kr /enhet