Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 1188A Tryckmätare Låg 4-1 / 2 tum 1/4 tum NPT | AH3BJQ 31AA08

ASHCROFT 1188A tryckmätare låg 4-1/2 tum 1/4 tum NPT

Finns i lager
Artikel: AH3BJQ Modell: 1188AKorsreferens: 31AA08
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
10 432 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgSvart
Case MaterialPlast
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Dialstorlek4.5 "
MätartypMikrometerpekare
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Primär applikationBehandla
Mätområde0 till 100
SensormaterialMässing
Minsta examen1
SockelmaterialMässing
Vättade materialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2735
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 1.00%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Vätskefylld: Nej
    • Mätarens primära intervall Numrerade grader: 10

Produktvarianter

ProduktModellArtikeltryck~~POS=TRUNCMätområdeMinsta examenPris
ASHCROFT 1188A Tryckmätare Låg 4-1 / 2 tum 1/4 tum NPT | AH3BJL 31AA04 1188ATryckmätare0 till 20-110 432 kr
ASHCROFT 1188A Tryckmätare Låg 4-1 / 2 tum 1/4 tum NPT | AH3BJM 31AA05 1188ATryckmätare0 till 30-110 432 kr
ASHCROFT 1188A Tryckmätare Låg 4-1 / 2 tum 1/4 tum NPT | AH3BJN 31AA06 1188AFöreningsmätare-30 till 0 till 30 tum. H2O / In. H2O1/110 432 kr
ASHCROFT 1188A Tryckmätare Låg 4-1 / 2 tum 1/4 tum NPT | AH3BJP 31AA07 1188ATryckmätare-0 till 60510 432 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 1188A tryckmätare låg 4-1/2 tum 1/4 tum NPT
10 432 kr /enhet