Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 20W1005PH02LVAC Vakuummätare 30in Hg VAC till 0 Lägre 2in | AH3QUE 33HP83

ASHCROFT 20W1005PH02LVAC Vakuummätare 30 tum Hg VAC till 0 Nedre 2 tum

Finns i lager
Artikel: AH3QUE Modell: 20W1005PH02LVACKorsreferens: 33HP83
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
240SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuummätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgSvart
Case MaterialPlast
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Dialstorlek2"
MätartypPowerFlex (TM) rörelse
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
Primär applikationGenerell mening
Mätområde30 till 0 tum. Hg
SensormaterialBronze
Minsta examen0.5
SockelmaterialMässing
Vättade materialMässing / Brons

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)3.05
URSPRUNGSLANDBR

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 3-2-3%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Vakuummätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Nej
    • Mätarens primära intervall Numrerade grader: 1

Produktvarianter

ProduktModellMätartypNoggrannhetKalibrerings certifikatLens MaterialDriftstemp. RäckviddPrimär applikationMätområdeRingmaterialPris
ASHCROFT 30-1084S 02L VAC vakuummätare 30 Hg till 0 3 tum 1/4 tum Npt | AB9CZV 2C696 30-1084S 02L VACTesta+ /-0.5%-Glas-40 grader till 150 grader F.-30 "Hg Vac till 0Polerat rostfritt stål3 562 kr
ASHCROFT 45-1082AS 02L VAC vakuummätare 30 Hg till 0 4-1 / 2 tum 1 / 4in | AB9TED 2F018 45-1082AS 02L VACTesta+ /-0.25%-Glas-40 grader till 150 grader F.-30 "Hg Vac till 0Gångjärn4 733 kr
ASHCROFT 60-1082AS 02L VAC vakuummätare 30 Hg till 0 6 tum 1/4 tum Npt | AB9TFF 2F169 60-1082AS 02L VACTesta+ /-0.25%-Glas-40 grader till 150 grader F.-30 "Hg Vac till 0Gångjärn6 311 kr
ASHCROFT 301084S02LVACC4 Vakuummätare 30 Hg till 0 3 tum 1/4 tum Npt | AC3BXA 2RFC5 301084S02LVACC4Testa+ /-0.5%NIST med dataGlas-40 grader till 150 grader F.-30 "Hg Vac till 0Polerat rostfritt stål5 255 kr
ASHCROFT 451082AS02LVACC4 Vakuummätare 30 Hg till 0 4-1/2 tum 1/4in | AC3BXJ 2RFD4 451082AS02LVACC4Testa+ /-0.25%NIST med dataGlas-40 grader till 150 grader F.-30 "Hg Vac till 0Gångjärn6 278 kr
ASHCROFT 601082AS02LVACC4 Vakuummätare 30 Hg till 0 6 tum 1/4 tum Npt | AC3BXZ 2RFE9 601082AS02LVACC4Testa+ /-0.25%NIST med dataGlas-40 grader till 150 grader F.-30 "Hg Vac till 0Gångjärn7 417 kr
ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC Vakuummätare 30 Hg till 0 2-1 / 2 tum 1 / 4in | AD7GKQ 4EFP4 251009SW02LXLLVACTesta+ /-1%-polykarbonat-40 grader till 150 grader F.-30 "Hg Vac till 0Rostfritt stål1 681 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 20W1005PH02LVAC Vakuummätare 30 tum Hg VAC till 0 Nedre 2 tum
240SEK /enhet