Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 601082AS02LVACC4 Vakuummätare 30 Hg till 0 6 tum 1/4 tum Npt | AC3BXZ 2RFE9

ASHCROFT 601082AS02LVACC4 Vakuummätare 30 Hg till 0 6 tum 1/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AC3BXZ Modell: 601082AS02LVACC4Korsreferens: 2RFE9
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
7 417 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuummätare
Noggrannhet+ /-0.25%
Kalibrerings certifikatNIST med data
FallfärgSvart
Case MaterialAluminium
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 4 "NPT
Dialstorlek6"
MätartypTesta
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
Mätområde30 "Hg Vac till 0
RingmaterialGångjärn
Minsta examen0.1 "Hg
SockelmaterialMässing
RörmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)29.46
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätartypNoggrannhetKalibrerings certifikatLens MaterialDriftstemp. RäckviddPrimär applikationMätområdeRingmaterialPris
ASHCROFT 30-1084S 02L VAC vakuummätare 30 Hg till 0 3 tum 1/4 tum Npt | AB9CZV 2C696 30-1084S 02L VACTesta+ /-0.5%-Glas-40 grader till 150 grader F.-30 "Hg Vac till 0Polerat rostfritt stål3 562 kr
ASHCROFT 45-1082AS 02L VAC vakuummätare 30 Hg till 0 4-1 / 2 tum 1 / 4in | AB9TED 2F018 45-1082AS 02L VACTesta+ /-0.25%-Glas-40 grader till 150 grader F.-30 "Hg Vac till 0Gångjärn4 733 kr
ASHCROFT 60-1082AS 02L VAC vakuummätare 30 Hg till 0 6 tum 1/4 tum Npt | AB9TFF 2F169 60-1082AS 02L VACTesta+ /-0.25%-Glas-40 grader till 150 grader F.-30 "Hg Vac till 0Gångjärn6 311 kr
ASHCROFT 301084S02LVACC4 Vakuummätare 30 Hg till 0 3 tum 1/4 tum Npt | AC3BXA 2RFC5 301084S02LVACC4Testa+ /-0.5%NIST med dataGlas-40 grader till 150 grader F.-30 "Hg Vac till 0Polerat rostfritt stål5 255 kr
ASHCROFT 451082AS02LVACC4 Vakuummätare 30 Hg till 0 4-1/2 tum 1/4in | AC3BXJ 2RFD4 451082AS02LVACC4Testa+ /-0.25%NIST med dataGlas-40 grader till 150 grader F.-30 "Hg Vac till 0Gångjärn6 278 kr
ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC Vakuummätare 30 Hg till 0 2-1 / 2 tum 1 / 4in | AD7GKQ 4EFP4 251009SW02LXLLVACTesta+ /-1%-polykarbonat-40 grader till 150 grader F.-30 "Hg Vac till 0Rostfritt stål1 681 kr
ASHCROFT 251009SW02BXLLVAC Vakuummätare 30 Hg Till 0 2-1/2 tum 1/4tum | AD7GKU 4EFP7 251009SW02BXLLVACTesta+ /-1%-polykarbonat-40 grader till 150 grader F.-30 "Hg Vac till 0Rostfritt stål1 720 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 601082AS02LVACC4 Vakuummätare 30 Hg till 0 6 tum 1/4 tum Npt
7 417 kr /enhet