Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT A2XBM0442C2200#G Explosion-proof Transducer 0 To 200 Psi | AE3GJE 5DDR0

ASHCROFT A2XBM0442C2200#G Explosionssäker givare 0 till 200 psi

Finns i lager
Artikel: AE3GJE Modell: A2XBM0442C2200#GKorsreferens: 5DDR0
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
10 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelXP tryckgivare
Noggrannhet+ /-0.3%
kompatibel medAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål
Elektriska anslutningar1/2 "NPT-hanrör
Fastigheter304 Stainless Steel
Blylängd36 "
SlingmotståndBeroende på slingans matningsspänning
Max. Tryck400 psi
NEMA-betyg7 och 9
Operating temp.-40 till 257 F
Produktion4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC
Ström krävs12 till 30 VDC
Processanslutning1/2 "NPT-hane
Mätområde0 till 200 psi
SäkerhetsgraderingKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G
Termiskt fel+/- 2% (-4 till 185F)
Vättade material316L Rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckProduktionStröm krävsProcessanslutningMätområdeSäkerhetsgraderingVättade materialPris
ASHCROFT A2XBF0442C25#G Explosionssäker givare 0 till 5 Psi | AE3GGX 5DDL0 A2XBF0442C25 # G10 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC12 till 30 VDC1/2 "NPT-hona0 till 5 psiKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G316L Rostfritt stål10 100 kr
ASHCROFT A2XBF0442C215#G & VAC -givare 30 tum Hg Vac To 15 Psi | AE3GGY 5DDL1 A2XBF0442C215 # G & VAC30 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC12 till 30 VDC1/2 "NPT-hona30 "Hg Vac till 15 PsiKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G316L Rostfritt stål10 100 kr
ASHCROFT A2XBF0442C215 # G Explosionssäker givare 0 till 15 Psi | AE3GGZ 5DDL2 A2XBF0442C215 # G30 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC12 till 30 VDC1/2 "NPT-hona0 till 15 psiKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G316L Rostfritt stål10 100 kr
ASHCROFT A2XBF0442C230#G Explosionssäker givare 0 till 30 Psi | AE3GHA 5DDL3 A2XBF0442C230 # G60 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC12 till 30 VDC1/2 "NPT-hona0 till 30 psiKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G316L Rostfritt stål10 100 kr
ASHCROFT A2XBF0442C260 # G Explosionsskyddad givare 0 till 60 Psi | AE3GHB 5DDL4 A2XBF0442C260 # G120 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC12 till 30 VDC1/2 "NPT-hona0 till 60 psiKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G316L Rostfritt stål10 100 kr
ASHCROFT A2XBF0442C2100 # G Explosionssäker givare 0 till 100 Psi | AE3GHC 5DDL5 A2XBF0442C2100 # G200 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC12 till 30 VDC1/2 "NPT-hona0 till 100 psiKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G316L Rostfritt stål10 100 kr
ASHCROFT A2XBF0442C2200#G Explosionssäker givare 0 till 200 Psi | AE3GHD 5DDL6 A2XBF0442C2200 # G400 psi4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC12 till 30 VDC1/2 "NPT-hona0 till 200 psiKlass 1, Div. 1 och 2, grupp A, B, C och D, klass 1 och 2, Div 1 och 2, grupp E, F och G316L Rostfritt stål10 100 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT A2XBM0442C2200#G Explosionssäker givare 0 till 200 psi
10 100 kr /enhet