AURAND W1E Electric Powerd Line Remover, Clean Area 5In, 2HP | AG8DCP

AURAND W1E Electric Powerd Line Remover, Clean Area 5In, 2HP

Finns i lager
Artikel: AG8DCP Modell: W1E

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 399 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk golvslip
Rengöringsområde5"
HP2
Hz50/60
FasSingle
Strömförsörjning115V AC
Borttagningsgrad250 till 350 kvm / timme

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 60.8
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)66.04
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Aurand W1E eldriven linborttagare används för ytbehandling, avsättning och rostborttagning från betong- och metallytor. Den kan användas på fartygs- och pråmdäck, broar, tankar och ventiler, balkar och balkar, stora rör, marin bogserutrustning, parkeringslinjer, simbassänger, stödmurar och oljeplattformsytor.

Funktioner:

  • Aurand W1E-driven linjeborttagare ger rostborttagningshastigheter från 250 till 350 sq.ft/h.
  • Den har ett 5-tums rengöringshuvud.

Kompatibla tillbehör:

  • Aurand 90M skärpaket: De används med handhållna rivare med sladd för att ta bort tjocka epoximaterial, rost, färg och cementbeläggningar från metaller, betong och trä.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur tar man bort färg från en golvlinje?

A.

  • Rengör betongytan på djupet och låt den torka.
  • Applicera en färgborttagare.
  • Ge färgborttagaren tillräckligt med tid att stelna.
  • Skrubba ytan.
  • Följ skurningen med en krafttvätt.
  • Upprepa processen efter behov tills all färg har tagits bort.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AURAND W1E Electric Powerd Line Remover, Clean Area 5In, 2HP
41 399 kr /enhet