BALDOR MOTOR VNEDM3554 Trefas sluten motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6ZEW

BALDOR MOTOR VNEDM3554 Trefas sluten motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, TENV, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZEW Modell: VNEDM3554

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 679 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V
BastypIngen montering
Nedbrytningsmoment19.9 LB-FT
TullbetygKONT
Ram56C
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 2.1
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
Max. Hastighet2,700 rpm
motortyp3534M
Antal poler4
Produktion1.500 hk
Total längd12.93 "
Fas3
Effektfaktor76
Servicefaktor1.15
Fart1,755 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning460 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VWAM3554
    • Konstant vridmoment: 6
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 86.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 18 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: DIRTY DUTY PLUS
    • Uppdragningsmoment: 10.98 LB-FT
    • Remskivans lagertyp: förseglat lager
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 19.8 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 88 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 104 grader C

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsNedbrytningsmomentIsoleringisolering klassmotortypStröm utan belastningAntal polerPris
BALDOR MOTOR KENM3454 Trefas inkapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps0416 301 kr
BALDOR MOTOR KENM3534 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps0417 980 kr
BALDOR MOTOR KENM3535 Trefas medföljande motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps0626 430 kr
BALDOR MOTOR KM3454 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps0410 456 kr
BALDOR MOTOR KM3457 Trefas kapslad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps0210 668 kr
BALDOR MOTOR KNM3454 Trefas kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 /, 653.47 LB-FTF--0.6 Amps0411 054 kr
BALDOR MOTOR KNM3534 Trefas kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 /, 74.9 LB-FTB--0.54 Amps0412 231 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VNEDM3554 Trefas sluten motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, TENV, 56C ram
19 679 kr /enhet