AUTOQUIP DRM-066-0100 Saxlyftbord, 62 tums plattformsbredd, 76 tums höjd, 10000 6 lbs Kapacitet | CGXNUMXCCN

AUTOQUIP DRM-066-0100 Saxlyftbord, 62 tums plattformsbredd, 76 tums höjd, 10000 XNUMX lbs Kapacitet

Artikel: CG6CCN Modell: DRM-066-0100

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd110 "
Basbredd42 "
Lastkapacitet10000 Ibs
Sänkt höjd10 "
Max. Plattformslängd150 "
Max. Plattformens bredd62 "
Min. Plattformslängd130.5 "
Min. Plattformens bredd42 "
Motor HP1.5
Antal cylindrar4
Höjd höjd76 "
Tid100 sek.
Reselängd66 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1575
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdTidPris
AUTOQUIP DRM-036-0080 Saxlyftbord, 62 tums plattformsbredd, 46 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6CBY DRM-036-008070.5 "8000 Ibs114 "62 "94.5 "50 sek.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-036-0120 Saxlyftbord, 62 tums plattformsbredd, 46 tums höjd, 12000 lbs Kapacitet | CG6CBZ DRM-036-012070.5 "12000 Ibs114 "62 "94.5 "50 sek.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-036-0160 Saxlyftbord, 62 tums plattformsbredd, 48 tums höjd, 16000 lbs Kapacitet | CG6CCA DRM-036-016076.5 "16000 kg114 "62 "94 "100 sek.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-036-0240 Saxlyftbord, 62 tums plattformsbredd, 48 tums höjd, 24000 lbs Kapacitet | CG6CCB DRM-036-024076.5 "24000 Ibs114 "62 "94 "100 sek.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-042-0080 Saxlyftbord, 62 tums plattformsbredd, 52 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6CCC DRM-042-008077.5 "8000 Ibs122 "62 "102.5 "50 sek.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-042-0120 Saxlyftbord, 62 tums plattformsbredd, 52 tums höjd, 12000 lbs Kapacitet | CG6CCD DRM-042-012077.5 "12000 Ibs122 "62 "102.5 "70 sek.-
RFQ
AUTOQUIP DRM-042-0200 saxlyftbord, 62 tums plattformsbredd, 54 tums höjd, 20000 lbs Kapacitet | CG6CCE DRM-042-020094 "20000 Ibs122 "62 "140 "100 sek.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP DRM-066-0100 Saxlyftbord, 62 tums plattformsbredd, 76 tums höjd, 10000 XNUMX lbs Kapacitet