AUTOQUIP XLR-048-0040 Saxlyft, 52 tums plattformsbredd, 48.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6CPB

AUTOQUIP XLR-048-0040 Saxlyft, 52 tums plattformsbredd, 48.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet

Artikel: CG6CPB Modell: XLR-048-0040

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd76 "
Basbredd60 "
Bron längd64 "
Brobredd6"
Lastkapacitet4000 Ibs
Sänkt höjd0.5 "
Max. Plattformslängd64 "
Max. Plattformens bredd52 "
Min. Plattformslängd64 "
Min. Plattformens bredd40 "
Motor HP1.5
Antal cylindrar2
Höjd höjd48.5 "
Tid24 sek.
Reselängd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 697.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdBron längdLastkapacitetMax. PlattformslängdMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP XLR-036-0020 Saxlyft, 52 tums plattformsbredd, 36.5 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6CNY XLR-036-002060 "40 "2000 Ibs52 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP XLR-036-0040 Saxlyft, 52 tums plattformsbredd, 36.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6CNZ XLR-036-004060 "40 "4000 Ibs52 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP XLR-048-0020 Saxlyft, 52 tums plattformsbredd, 48.5 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6CPA XLR-048-002076 "64 "2000 Ibs64 "64 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP XLR-048-0040 Saxlyft, 52 tums plattformsbredd, 48.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet