BALDOR MOTOR BL3507 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56Y Ram | AJ6NVZ

BALDOR MOTOR BL3507 bromsmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fas, TEFC, 56Y ram

Finns i lager
Artikel: AJ6NVZ Modell: BL3507

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 192 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps8.4/4.2
BasRG
Nedbrytningsmoment5.7 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram56
Vridmoment för full belastning2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringF
Bly6 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning2.8 Amps
Antal poler04
Produktion. 75
Fas1
Effektfaktor78
RevisionR
RPM1725
Temp. Stiga89 deg C
Typ3428LC
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)26.35
Fartygets längd (cm)66.52
Fartygets bredd (cm)28.42
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 6.9 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 5 LB-FT
    • Startström: 24.7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionTemp. StigaTypKlassHPPris
BALDOR MOTOR BL3510 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56Y Ram | AJ6NWA BL35107811.8/5.97.19 LB-FT-104 grader C3528LF126 664 kr
BALDOR MOTOR BL3518 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6NWB BL3518667.4/3.74.13 LB-FTAA77 grader C3421LB.518 610 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR BL3507 bromsmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fas, TEFC, 56Y ram
25 192 kr /enhet