BALDOR MOTOR BL3518 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6NWB

BALDOR MOTOR BL3518 bromsmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas, TEFC, 56 ram

Finns i lager
Artikel: AJ6NWB Modell: BL3518

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 610 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps7.4/3.7
BasRG
Nedbrytningsmoment4.13 LB-FT
KlassB
KapslingTEFC
Ram56
Vridmoment för full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsoleringB
Bly6 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning2.8 Amps
Antal poler04
Produktion.5
Fas1
Effektfaktor66
RevisionAA
RPM1725
Temp. Stiga77 grader C
Typ3421L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)28.58
Fartygets längd (cm)47.31
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 4.65 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 3.6 LB-FT
    • Startström: 16.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionTemp. StigaTypKlassHPPris
BALDOR MOTOR BL3507 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56Y Ram | AJ6NVZ BL3507788.4/4.25.7 LB-FTR89 deg C3428LCF. 7525 192 kr
BALDOR MOTOR BL3510 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56Y Ram | AJ6NWA BL35107811.8/5.97.19 LB-FT-104 grader C3528LF126 664 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR BL3518 bromsmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas, TEFC, 56 ram
18 610 kr /enhet