BALDOR MOTOR BL3510 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56Y Ram | AJ6NWA

BALDOR MOTOR BL3510 bromsmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, 1-fas, TEFC, 56Y ram

Finns i lager
Artikel: AJ6NWA Modell: BL3510

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 664 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps11.8/5.9
BasRG
Nedbrytningsmoment7.19 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram56
Vridmoment för full belastning2.99 LB-FT
HP1
Hz60
IsoleringF
Bly6 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning3.48 Amps
Antal poler04
Produktion1
Fas1
Effektfaktor78
RPM1725
Temp. Stiga104 grader C
Typ3528L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 9.56 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 5.65 LB-FT
    • Startström: 42.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionTemp. StigaTypKlassHPPris
BALDOR MOTOR BL3507 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56Y Ram | AJ6NVZ BL3507788.4/4.25.7 LB-FTR89 deg C3428LCF. 7525 192 kr
BALDOR MOTOR BL3518 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6NWB BL3518667.4/3.74.13 LB-FTAA77 grader C3421LB.518 610 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR BL3510 bromsmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, 1-fas, TEFC, 56Y ram
26 664 kr /enhet