BALDOR MOTOR BSM90N-2250AA AC Brushless Servo Motor, 1200 RPM, TENV, D130D Frame | AJ6NYV

BALDOR MOTOR BSM90N-2250AA AC borstlös servomotor, 1200 rpm, TENV, D130D ram

Finns i lager
Artikel: AJ6NYV Modell: BSM90N-2250AA

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 614 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelServomotor
Max. Nuvarande15.58
Max. Vridmoment354 (40)
Antal poler08
Resistens3.94
Fart1 HASTIGHET

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.105
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)119.35
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod85013200
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Forts. Stall Moment lb-in (nm): 88.50 (10.0)
    • Tröghet lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.0056 (6.3224)
    • Momentkonstant (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 22.72 / 2.567232
    • Spänningskonstant (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 155.25

Produktvarianter

ProduktModellMax. VridmomentAntal polerResistensPris
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC Borstlös Servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.915655 097 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC borstlös servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--73 353 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC Borstlös Servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.402165 714 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC Borstlös Servomotor, 1200 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.879365 714 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC Borstlös Servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.2575 674 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC borstlös servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--89 042 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC Borstlös Servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm---
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR BSM90N-2250AA AC borstlös servomotor, 1200 rpm, TENV, D130D ram
49 614 kr /enhet