BALDOR MOTOR CD7503 SCR Drivmotor, 200/100V, 1750 RPM, 3 hk, TEFC, 215C Ram | AJ6PAP

BALDOR MOTOR CD7503 SCR-drivmotor, 200/100V, 1750 rpm, 3 hk, TEFC, 215C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PAP Modell: CD7503

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

88 305 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Armaturström14.7
Armaturspänning180
BasRG
Borstar2 / BP5125A01
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingTEFC
Ram215C
HP3
IsoleringF
MonteringF1
Antal poler2
Produktion3
RevisionF
RPM1750
Typ3668D
Spänning180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 61.65
Fartygets höjd (cm)47.31
Fartygets längd (cm)103.98
Fartygets bredd (cm)44.77
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP0111L

Produktvarianter

ProduktModellProduktionArmaturströmArmaturspänningTotal längdRevisionRPMTypSpänningPris
BALDOR MOTOR CD3434 SCR Drivmotor, 200/100V, 1750 RPM, 0.33 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6NZX CD3434---13.34 "-1750 RPM--13 399 kr
BALDOR MOTOR CD3450 SCR Drivmotor, 100/50V, 1750 RPM, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6NZY CD3450.55.290-W17503420D9015 382 kr
BALDOR MOTOR CD3451 SCR Drivmotor, 200/100V, 1750 RPM, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6NZZ CD3451.52.6180-U17503420D18015 239 kr
BALDOR MOTOR CD3475 SCR Drivmotor, 100/50V, 1750 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PAA CD3475. 757.890-S17503428D9018 951 kr
BALDOR MOTOR CD3476 SCR Drivmotor, 200/100V, 1750 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PAB CD3476. 753.9180-S17503428D18018 951 kr
BALDOR MOTOR CD5318 SCR Drivmotor, 200/100V, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PAC CD531815180-K17503535D18026 747 kr
BALDOR MOTOR CD5319 SCR Drivmotor, 100/50V, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PAD CD531911090-K17503535D9026 747 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CD7503 SCR-drivmotor, 200/100V, 1750 rpm, 3 hk, TEFC, 215C ram
88 305 kr /enhet