BALDOR MOTOR CDP3440 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PBQ

BALDOR MOTOR CDP3440 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PBQ Modell: CDP3440

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 584 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC permanentmagnetmotor
Armaturström7.3
Armaturspänning90
BasRG
Borstar2 / BP5000BK08
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingTEFC
Ram56C
HP. 75
IsoleringH
MonteringF1
Produktion. 75
RevisionC
RPM1750
Typ3424P
Spänning90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Baldor Motor CDP3440 permanentmagnet DC-motor är idealisk för hantering av laster inom automation, livsmedels- och dryckesbehandling och allmänna tillverkningstillämpningar. Denna motor har en platt styv bas för installation på plana ytor och piedestaler. Baldor permanentmagnet DC-motorer används för att driva transportörer, förpackningsmaskiner och blandare.

Funktioner:

  • Den har ett helt sluten fläktkyld kapsling för drift i dåligt ventilerade områden.
  • Den har en C-Face avtagbar bas för att möjliggöra olika installationskonfigurationer.
  • Dess stålram säkerställer hög slaghållfasthet och förhindrar risker för skador på interna spolar och komponenter mot oavsiktliga stötar.
  • Den är IP54-klassad för hög nötningsbeständighet.
  • Denna motor har eftersmörjbara komponenter, vilket säkerställer smidig, friktionsfri drift.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • CSA
  • UR
  • WEEE
  • RoHS
  • INTE MIN

Vanliga frågor och svar:

F. Är denna motoraxel reversibel?

S. Ja, den har ett vändbart skaft för olika applikationer.

F. Vilken trådstorlek stöds av denna DC-motor?

A. Det rekommenderas att använda 14 AWG-kablar för in- och utmatning av motor.

F. Vilket fett ska användas för att smörja motorkomponenter?

A. Ett Polyrex EM-fett bör användas för att smörja inre delar för att klara höga temperaturer.

Produktvarianter

ProduktModellProduktionArmaturströmArmaturspänningRevisionRPMTypSpänningBorstarPris
BALDOR MOTOR CDP3306 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV0122 745 kr
BALDOR MOTOR CDP3310 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBB CDP3310. 252.590U17503320P902 / BP5011T0122 745 kr
BALDOR MOTOR CDP3316 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV0123 980 kr
BALDOR MOTOR CDP3320 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T0126 835 kr
BALDOR MOTOR CDP3326 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV0126 835 kr
BALDOR MOTOR CDP3330 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T0126 835 kr
BALDOR MOTOR CDP3335 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV0123 980 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3440 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram
32 584 kr /enhet