BALDOR MOTOR CDP3445-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PBW

BALDOR MOTOR CDP3445-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PBW Modell: CDP3445-V12

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 261 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC permanentmagnetmotor
Armaturström85.6
Armaturspänning12
BasRG
Borstar2 / BP5112AU01
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingTEFC
Ram56C
HP1
IsoleringH
MonteringF3
Produktion1
RevisionE
RPM1800
Typ3435P
Spänning12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)32.55
Fartygets längd (cm)58.1
Fartygets bredd (cm)31.12
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP0111L

Produktvarianter

ProduktModellProduktionArmaturströmArmaturspänningRevisionTypSpänningBorstarKapslingPris
BALDOR MOTOR CDP3410-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBH CDP3410-V12. 2522.512C3416P122 / BP5104BV01TENV24 462 kr
BALDOR MOTOR CDP3410-V24 Permanent Magnet DC Motor, 24V, 1800 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBJ CDP3410-V24. 2510.624B3416P242 / BP5104BV01TENV23 189 kr
BALDOR MOTOR CDP3420-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBK CDP3420-V12. 3328.612C3416P122 / BP5104BV01TENV26 835 kr
BALDOR MOTOR CDP3420-V24 Permanent Magnet DC Motor, 24V, 1800 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBL CDP3420-V24. 33313.624E3416P242 / BP5104BV01TENV25 600 kr
BALDOR MOTOR CDP3430-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBM CDP3430-V12.54012B3420P122 / BP5104BV01TENV27 819 kr
BALDOR MOTOR CDP3430-V24 Permanent Magnet DC Motor, 24V, 1800 RPM 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBN CDP3430-V24.519.624B3424P242 / BP5104BV01TENV26 526 kr
BALDOR MOTOR CDP3440-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PBR CDP3440-V12. 756612D3430P122 / BP5112AU01TEFC39 934 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3445-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ram
26 261 kr /enhet