BALDOR MOTOR CECP83771T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 215TC Frame | AJ6PJG

BALDOR MOTOR CECP83771T-4 IEEE 841XL-motor, 460V, 3600 rpm, 60 Hz, 10 hk, 3-fas, TEFC, 215TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PJG Modell: CECP83771T-4

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 138 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Amps11.3
BasRG
Nedbrytningsmoment72.7 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram215TC
Vridmoment för full belastning14.9 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP10
Hz60
IsoleringF
KVARN / A
Bly3 # 14
MonteringF1
Ström utan belastning3.27 Amps
Antal poler02
Produktion10 HP
Fas3
Effektfaktor91
RevisionC
RPM3500
Temp. KodaT3
Temp. Stiga79 grader C
Typ0742M
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 101.25
Fartygets höjd (cm)44.77
Fartygets längd (cm)72.71
Fartygets bredd (cm)46.04
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 29 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2162E
    • Uppdragningsmoment: 19.1 LB-FT
    • Startström: 81.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsNedbrytningsmomentHPIP-värdeMax. HastighetmotortypMonteringstypPris
BALDOR MOTOR CECP2276T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 hk---Fotmontering / C-ansikte52 027 kr
BALDOR MOTOR CECP2332T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 hk---Fotmontering / C-ansikte66 559 kr
BALDOR MOTOR CECP2333T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----56 874 kr
BALDOR MOTOR CECP2333T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15-----
RFQ
BALDOR MOTOR CECP2334T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----60 283 kr
BALDOR MOTOR CECP2334T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----60 283 kr
BALDOR MOTOR CECP3581T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ram | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8 LB-FT1----18 687 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CECP83771T-4 IEEE 841XL-motor, 460V, 3600 rpm, 60 Hz, 10 hk, 3-fas, TEFC, 215TC ram
44 138 kr /enhet