Baldor CEM3615T trefassluten motor ger pålitlig och effektiv mekanisk kraft för att driva pumpar, kompressorer, transportörsystem, fläktar och tillverkningsmaskiner. Det används inom tillverknings-, jordbruks-, gruv- och byggnadsindustrin.
Funktioner:
- Baldor Super-E CEM3615T-motorn har låsta DE-lager som tillåter användare att montera den i valfri riktning.
- Denna TEFC-motor har en stålram för strukturell styvhet.
- Den är IP44-klassad för motståndskraft mot främmande partiklar större än 1 mm i diameter.
- Denna allmänna motor kan producera upp till 1800 rpm.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan enfas- och trefasmotorer?
A. Enfasmotorer arbetar på en enda växelström, medan trefasmotorer använder tre växelströmmar. Trefasmotorer är generellt mer kraftfulla, effektiva och pålitliga, vilket gör dem lämpliga för tung industriell användning.
F. Finns det säkerhetsaspekter vid arbete med trefasmotorer?
S. Ja, säkerhetsåtgärder såsom korrekt jordning, elektriska säkerhetsprocedurer och lockout/tagout-protokoll bör följas vid installation, underhåll eller reparation av trefasmotorer.