BALDOR MOTOR CEM3704T Trefas, sluten motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 213TC Ram | AJ6PQF

BALDOR MOTOR CEM3704T 230-fas sluten motor, 460/1200V, 60 rpm, 3 Hz, 213 hk, TEFC, XNUMXTC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PQF Modell: CEM3704T

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 861 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps9.6-9.2/4.6
BasRG
Nedbrytningsmoment46.2 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram213TC
Vridmoment för full belastning13.4 LB-FT
HP3
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 14
MonteringF1
Ström utan belastning2.6 Amps
Antal poler06
Produktion3
Fas3
Effektfaktor68
RevisionA
RPM1160
Temp. Stiga44 grader C
Typ3739M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63.45
Fartygets höjd (cm)41.28
Fartygets längd (cm)67.63
Fartygets bredd (cm)42.23
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 37.8 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 29.2 LB-FT
    • Startström: 34.4 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsNedbrytningsmomentFull belastningseffektivitetHPIsoleringisolering klassmotortypPris
BALDOR MOTOR CEM2333T Trefas medföljande motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--43 651 kr
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--43 651 kr
BALDOR MOTOR CEM2334T Trefas-kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, TEFC, 256TC Ram | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--56 938 kr
BALDOR MOTOR CEM2334T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, TEFC, 256TC Ram | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--57 526 kr
BALDOR MOTOR CEM2394T Tre-fas sluten motor, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--52 288 kr
BALDOR MOTOR CEM3545 Trefas-kapslad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PMV CEM35452.8/1.4--77--F-14 891 kr
BALDOR MOTOR CEM3546 Trefas-kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PMW CEM3546-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1F--15 433 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3704T 230-fas sluten motor, 460/1200V, 60 rpm, 3 Hz, 213 hk, TEFC, XNUMXTC ram
29 861 kr /enhet