Baldor Motor CM3534-5 Trefasens innesluten motor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C ram | Aj6qgn

BALDOR MOTOR CM3534-5 trefas kapslad motor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QGN Modell: CM3534-5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 649 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps. 64
BasRG
Nedbrytningsmoment4.7 LB-FT
KlassB
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning1 LB-FT
HP. 33
Hz60
IsoleringB
Bly3 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.56 Amps
Antal poler04
Produktion. 33
Fas3
Effektfaktor57
RevisionH
RPM1725
Temp. Stiga61 deg C
Typ3413M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 3.75 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 3.35 LB-FT
    • Startström: 3.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsNedbrytningsmomentFull belastningseffektivitetHPIsoleringisolering klassmotortypPris
BALDOR MOTOR CEM2333T Trefas medföljande motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--81 451 kr
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--81 451 kr
BALDOR MOTOR CEM2334T Trefas-kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, TEFC, 256TC Ram | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--107 341 kr
BALDOR MOTOR CEM2334T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, TEFC, 256TC Ram | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--107 341 kr
BALDOR MOTOR CEM2394T Tre-fas sluten motor, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--98 582 kr
BALDOR MOTOR CEM3545 Trefas-kapslad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PMV CEM35452.8/1.4--77--F-21 259 kr
BALDOR MOTOR CEM3546 Trefas-kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PMW CEM3546-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1F--13 763 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CM3534-5 trefas kapslad motor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C ram
10 649 kr /enhet