BALDOR MOTOR CTM1761T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 15/3.75 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6QMJ

BALDOR MOTOR CTM1761T kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 rpm, 60 Hz, 15/3.75 hk, TEFC, 254T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QMJ Modell: CTM1761T

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

139 173 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKyltornmotor
Amps18.1/7.8
BasRG
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram254T
Fett typPOLYREX EM
HP15/3.75
Hz60
IsoleringF
Bly6 # 12
MonteringF1
Antal poler04/08
Produktion15 / 3.75 HP
Fas3
RevisionA
RPM1760/885
Typ0940M
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 130.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Framlager: 6309
    • Typskylt nr: NP1258E

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsRamFasRevisionRPMTypSpänningPris
BALDOR MOTOR CTM1760T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 10/2.5 hk, TEFC, 215T Ram | AJ6QMH CTM1760T10 / 2.5 HP12.0/4.40L215T3-1755/875-460 / 460109 752 kr
BALDOR MOTOR CTM1762T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 20/5 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6QMK CTM1762T20 / 5 HP24.4/9.30256T3-1770/885-460 / 460168 150 kr
BALDOR MOTOR CTM1763T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 25/6.25 hk, TEFC, 284T Ram | AJ6QML CTM1763T25 / 6.25 HP31.2/12.1284T3-1775/885-460 / 460195 622 kr
BALDOR MOTOR CTM1764T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 30/7.5 hk, TEFC, 286T Ram | AJ6QMM CTM1764T30 / 7.5 HP36.6/14.1286T3-1775/885-460 / 460224 560 kr
BALDOR MOTOR CTM1765T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 40/10 hk, TEFC, 324T Ram | AJ6QMN CTM1765T---3 tel---460 V294 803 kr
BALDOR MOTOR CTM1766T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 50/12.5 hk, TEFC, 326T Ram | AJ6QMP CTM1766T50 / 12.5 HP63/28326T3D1760/8701272M460-
RFQ
BALDOR MOTOR CTM1767T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 60/15 hk, TEFC, 364T Ram | AJ6QMQ CTM1767T60 / 15 HP-364T3F-A36052M460 / 460-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CTM1761T kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 rpm, 60 Hz, 15/3.75 hk, TEFC, 254T ram
139 173 kr /enhet