BALDOR MOTOR CTM1764T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 30/7.5 hk, TEFC, 286T Ram | AJ6QMM

BALDOR MOTOR CTM1764T kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 rpm, 60 Hz, 30/7.5 hk, TEFC, 286T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QMM Modell: CTM1764T

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

224 560 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKyltornmotor
Omgivning (C)40
Amps36.6/14.1
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingTEFC
fotnoterKyltornets plikt
Ram286T
Ram storlek286T
Frekvens60
HP30/7.5
isolering klassF
MonteringFotmonterad
Nominell effektivitet91.7
Antal poler04
Produktion30 / 7.5 HP
Fas3
RPM1775/885
Servicefaktor1.15
Spänning460 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 204.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsRamFasRevisionRPMTypSpänningPris
BALDOR MOTOR CTM1760T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 10/2.5 hk, TEFC, 215T Ram | AJ6QMH CTM1760T10 / 2.5 HP12.0/4.40L215T3-1755/875-460 / 460109 752 kr
BALDOR MOTOR CTM1761T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 15/3.75 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6QMJ CTM1761T15 / 3.75 HP18.1/7.8254T3A1760/8850940M460139 173 kr
BALDOR MOTOR CTM1762T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 20/5 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6QMK CTM1762T20 / 5 HP24.4/9.30256T3-1770/885-460 / 460168 150 kr
BALDOR MOTOR CTM1763T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 25/6.25 hk, TEFC, 284T Ram | AJ6QML CTM1763T25 / 6.25 HP31.2/12.1284T3-1775/885-460 / 460195 622 kr
BALDOR MOTOR CTM1765T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 40/10 hk, TEFC, 324T Ram | AJ6QMN CTM1765T---3 tel---460 V294 803 kr
BALDOR MOTOR CTM1766T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 50/12.5 hk, TEFC, 326T Ram | AJ6QMP CTM1766T50 / 12.5 HP63/28326T3D1760/8701272M460-
RFQ
BALDOR MOTOR CTM1767T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 60/15 hk, TEFC, 364T Ram | AJ6QMQ CTM1767T60 / 15 HP-364T3F-A36052M460 / 460-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CTM1764T kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 rpm, 60 Hz, 30/7.5 hk, TEFC, 286T ram
224 560 kr /enhet