BALDOR MOTOR CTM1765T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 40/10 hk, TEFC, 324T Ram | AJ6QMN

BALDOR MOTOR CTM1765T kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 rpm, 60 Hz, 40/10 hk, TEFC, 324T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QMN Modell: CTM1765T

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

294 803 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKyltornmotor
KapslingstypTEFC
RammaterialGjutjärn
Ram storlek324T
Fulllastförstärkare49.5
HP40 hk / 10 hk
isolering klassF
IP-värde44
MonteringstypFotmontering
Total längd30.28 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.15
Axel Dia.2-1 / 8 ""
Spänning460 V
Vikt619 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 278.55
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 1800 varv / min
    • volt @ frekvens: 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsRamFasRevisionRPMTypSpänningPris
BALDOR MOTOR CTM1760T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 10/2.5 hk, TEFC, 215T Ram | AJ6QMH CTM1760T10 / 2.5 HP12.0/4.40L215T3-1755/875-460 / 460109 752 kr
BALDOR MOTOR CTM1761T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 15/3.75 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6QMJ CTM1761T15 / 3.75 HP18.1/7.8254T3A1760/8850940M460139 173 kr
BALDOR MOTOR CTM1762T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 20/5 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6QMK CTM1762T20 / 5 HP24.4/9.30256T3-1770/885-460 / 460168 150 kr
BALDOR MOTOR CTM1763T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 25/6.25 hk, TEFC, 284T Ram | AJ6QML CTM1763T25 / 6.25 HP31.2/12.1284T3-1775/885-460 / 460195 622 kr
BALDOR MOTOR CTM1764T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 30/7.5 hk, TEFC, 286T Ram | AJ6QMM CTM1764T30 / 7.5 HP36.6/14.1286T3-1775/885-460 / 460224 560 kr
BALDOR MOTOR CTM1766T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 50/12.5 hk, TEFC, 326T Ram | AJ6QMP CTM1766T50 / 12.5 HP63/28326T3D1760/8701272M460-
RFQ
BALDOR MOTOR CTM1767T Kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 60/15 hk, TEFC, 364T Ram | AJ6QMQ CTM1767T60 / 15 HP-364T3F-A36052M460 / 460-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CTM1765T kylare/kyltornsmotor, 460V, 1800/900 rpm, 60 Hz, 40/10 hk, TEFC, 324T ram
294 803 kr /enhet