BALDOR MOTOR DEL3733TM Vakuumpumpmotor, 230V, 1800 RPM, 7.5 hk, 1 Fas, TEFC, 215T Ram | AJ6QWH

BALDOR MOTOR DEL3733TM Vakuumpumpmotor, 230V, 1800 rpm, 7.5 hk, 1-fas, TEFC, 215T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QWH Modell: DEL3733TM

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 738 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps28
BasRG
Nedbrytningsmoment58 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram215T
Vridmoment för full belastning22.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsoleringF
Bly2 # 10 A PH, 3 # 14 B&J
MonteringF1
Ström utan belastning10.8 Amps
Antal poler04
Produktion7.5
Fas1
Effektfaktor98
RevisionAP
RPM1725
Temp. Stiga88 grader C
Typ3750LC
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.9
Fartygets höjd (cm)44.13
Fartygets längd (cm)66.99
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 93 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1280L
    • Uppdragningsmoment: 50 LB-FT
    • Startström: 220 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaHPIsoleringStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR DEL3737TM Vakuumpumpmotor, 230V, 1800 RPM, 10 hk, 1 Fas, TEFC, 215T Ram | AJ6QWJ DEL3737TMG39111 LB-FT176085 grader C10H10.5 Amps65 640 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR DEL3733TM Vakuumpumpmotor, 230V, 1800 rpm, 7.5 hk, 1-fas, TEFC, 215T ram
53 738 kr /enhet